pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57552R-FH-60 SWING 15 FLAT FOOD DIAM.156MM 37W 4228LM - 57552R-FH-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532262235

Codice prodotto

SDE57552R-FH-60

Cod. produttore

57552R-FH-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

131 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3450...0 lm

Altezza di installazione:

184...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °, classe isolamento: Classe 1, peso: 1,500 kg. Power LED 37W 3450lm 4000K CRI90.