pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57552AS-LBC SWING 15 DIAM.156MM 41W 4476LM 3000K IP2 - 57552AS-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532231835

Codice prodotto

SDE57552AS-LBC

Cod. produttore

57552AS-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4350...0 lm

Altezza di installazione:

184...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 4350lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA