pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57510-LBI-60 SWING 15 OEIENTABILE DIAM.156 MM 39.5W 4 - 57510-LBI-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522207208

Codice prodotto

SDE57510-LBI-60

Cod. produttore

57510-LBI-60

Produttore

SDE
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

170 mm

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

135...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE57510-LBI-60 - NET15 FOR LED 19W 2000 LUM.4000K 60 BI