pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDE57055-LBN NET18 NEW BASIC 21W LBN 2000LM BI - 57055-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532325701

Codice prodotto

SDE57055-LBN

Cod. produttore

57055-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

220 mm

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Altezza di installazione:

140...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto tondo per interni ad incasso a soffitto con corpo e anello in lamiera d'acciao, verniciatura con polveri epossidiche di colore bianco, molle di fissaggio a filo in acciaio. Riflettore in acciaio purissimo 99.8%, vetro satinato temperato, alimentatore integrato nel modulo led.