pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5695-MLBN-40 NET SC XS DIAM.110MM 13W 1510LM 4000K IP - 5695-MLBN-40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532277468

Codice prodotto

SDE5695-MLBN-40

Cod. produttore

5695-MLBN-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

96 mm

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Altezza di installazione:

150...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.110 mm. Spessore controsoffitto 5-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente.