pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5695-MLBC-25 NET SC XS DIAM.110MM 13W 1430LM 3000K IP - 5695-MLBC-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532277420

Codice prodotto

SDE5695-MLBC-25

Cod. produttore

5695-MLBC-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

96 mm

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

830...0 lm

Altezza di installazione:

150...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.110 mm. Spessore controsoffitto 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 25 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,450 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9 W. flusso lampada: 830 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resacromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.