pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5611-LBN STARGATE 950 ECO 93.4W 8489LM 4000K IP40 - 5611-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 90.4 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532329228

Codice prodotto

SDE5611-LBN

Cod. produttore

5611-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

90.4 W

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

951 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

66 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7080...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

43.2...43.2 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Nero. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 650mA dc.Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, doppia emissione. Rifasamento: si. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 10,300 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 90.4 W. Flusso apparecchio: 8488.9 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x LED 43.2 W 7080 lm.