pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5605-LBN STARGATE 750 ECO 72.6W 6858LM 4000K IP40 - 5605-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 69.6 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1503 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532328993

Codice prodotto

SDE5605-LBN

Cod. produttore

5605-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

69.6 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro:

751 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza del pendolo:

3100...3100 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

66 mm

Colore luce:

Bianco

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6858.3...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Stargate 750 . 69,6 W. 6858,3 lm. 4000K