SIDE SPA - SDE5601-LBN STARGATE 550 ECO 52W 4316LM 4000K IP40 N - 5601-LBN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 51 W
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1213 Kg CO₂-eq
EAN
8017532328740
Codice prodotto
SDE5601-LBN
Cod. produttore
5601-LBN
Produttore
SDE
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
51 W
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro:
551 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
66 mm
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3920...0 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Adatto per potenza lampada:
24...24 W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)