pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5508-LBC-DIM BIG INCASSO 290 DIAM.295MM 16W 1443LM 30 - 5508-LBC-DIM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 16 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532315870

Codice prodotto

SDE5508-LBC-DIM

Cod. produttore

5508-LBC-DIM

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

16 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
I

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

288 mm

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

105...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 295 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato dimmerabile 1-10V per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. corrente: 500mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,800 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 16 W. flusso apparecchio: 1442.9 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 14 W 1800 lm.