pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5403-LBN-60 AURORA XS 41W 5290LM 4000K IP20 GR 60? 2 - 5403-LBN-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532270070

Codice prodotto

SDE5403-LBN-60

Cod. produttore

5403-LBN-60

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

316 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Ultra brillante

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

270 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4520...0 lm

Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Lampada: LED 37W 4000K 4520lm.