pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5403-FM-60 AURORA XS FOOD 41W 2415LM IP20 GR 60? 22 - 5403-FM-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 41 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532267926

Codice prodotto

SDE5403-FM-60

Cod. produttore

5403-FM-60

Produttore

SDE

Potenza totale:

41 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

316 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Riflettore:

Bianco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

270 mm

Colore luce:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2730...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per potenza lampada:

37...37 W

Destinazione d'uso: Interni, Food, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio ENAB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2415 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 37 W 2730 lm.