pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4439-LBN LINEA 79.5W 12054LM 4000K IP40 BR 220-24 - 4439-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 76.5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532362263

Codice prodotto

SDE4439-LBN

Cod. produttore

4439-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

76.5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

2820 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

70 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

50.3 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

72.5...72.5 W

Diffusore luce:

Lente refrattore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

169.3...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12275...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

LINEA (vano ottico). Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED inPMMA. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,600 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 76.5 W. Flusso apparecchio: 12238.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 72.5 W 12275 lm RG0.