pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4200 SINDI 220 225X225MM 34W 2239LM 3000K IP2 - 4200

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522243534

Codice prodotto

SDE4200

Cod. produttore

4200

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

240 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

240 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

225 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Larghezza di montaggio:

225 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 225 x 225 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,600 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 44 W. flusso lampada: 3000 lm. temperatura di colore: 3000K

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA