pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4194 SINDI 220 225X225MM 21W 1493LM 3000K IP2 - 4194

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522223024

Codice prodotto

SDE4194

Cod. produttore

4194

Produttore

SDE

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

240 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

240 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

225 mm

Uscita della luce:

Diretto

Larghezza di montaggio:

225 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 225 x 225 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,600 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 22 W. flusso lampada: 2000 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Modulo led : temperatura di colore 3000K ; Indice di resa cromatica Ra 80; Dissipatore "attivo": potenza ventola di 0,8W, rumorisità 22,1 db.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA