pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4162-LBC SINDI 240 SC 238X238MM 22.4W 1456LM 3000 - 4162-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532275495

Codice prodotto

SDE4162-LBC

Cod. produttore

4162-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

235 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

235 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

238 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Larghezza di montaggio:

238 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

110 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2320...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 238 x 238 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 120 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 19.4 W. flusso lampada: 2320 lm. temperatura di colore: 3000K

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA