pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3743-LBC-P TRAIL L.1560MM 37W 2860LM 3000K IP40 BR - 3743-LBC-P

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 44.2 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532351335

Codice prodotto

SDE3743-LBC-P

Cod. produttore

3743-LBC-P

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

44.2 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1560 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

70 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

34.5 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

40.2...40.2 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

91.79...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3690...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Con cestello protezione lampada:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Vetro / schermo:Schermo diffusore in policarbonato prismato. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,400 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 44.2 W. Flusso apparecchio: 2605.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 40.2 W 3690 lm.