pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3740-LBC-S TRAIL L.1060MM 25W 1908LM 3000K IP40 BR - 3740-LBC-S

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 30.8 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

775 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532351199

Codice prodotto

SDE3740-LBC-S

Cod. produttore

3740-LBC-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

30.8 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1060 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Lunghezza del pendolo:

2100...2100 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

34.5 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

70 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2460...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

TRAIL SOSPENSIONE DALI - Installazione: A Sospensione Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Bianco. Cavo di alimentazione in PVC 'trasparente' 3x0,75mmq. Schermo diffusore in policarbonato prismato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore integrato per diodi LED, uscita 24 Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe 1. Peso: 2,300 kg. IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 30.8 W. Flusso apparecchio: 1722 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 26.8 W 2460 lm.