pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3733-LBC-S TRAIL L.1250MM 40W 2844LM 3000K IP20 BR - 3733-LBC-S

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 40 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

985 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532351151

Codice prodotto

SDE3733-LBC-S

Cod. produttore

3733-LBC-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

40 W

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1250 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Lunghezza del pendolo:

3100...3100 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

70 mm

Riflettore:

Bianco

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

34.5 mm

Colore luce:

Bianco

Numero di poli:

3

Diffusore luce:

Lente refrattore

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3840...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione in PVC 'trasparente' 3x0,75mmq. Vetro / schermo: Riflettore in policarbonato per diodo LED. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Ellittico. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,700 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 40 W. Flusso apparecchio: 3102.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 36 W 3840 lm.