pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3722-LBC TRAIL 9LED 36X23.5MM 15.5W 1066LM 3000K - 3722-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532299538

Codice prodotto

SDE3722-LBC

Cod. produttore

3722-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

244.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1320...0 lm

lunghezza di installazione:

236.5...0 mm

Built-in larghezza:

36...0 mm

Altezza di installazione:

61.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 36 x 23.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 20 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,400 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 18 W. flusso lampada: 1320 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.