pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3719-LBN TRAIL 6LED 36X162.5MM 10W 759LM 4000K IP - 3719-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532299484

Codice prodotto

SDE3719-LBN

Cod. produttore

3719-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

168.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

lunghezza di installazione:

162.5...0 mm

Built-in larghezza:

36...0 mm

Altezza di installazione:

61.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

TRAIL INCASSO 6 . Incasso a Soffitto. Foro di incasso 36 x 162.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio . Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio . Verniciatura per interni in polveri epossidiche . Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Ellittico . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 14 W. Flusso apparecchio: 768 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 12 W 960 lm .