SIDE SPA - SDE3444 CONGIUNZIONE LINEARE BI - 3444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Guarnizione
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532271237
Codice prodotto
SDE3444
Cod. produttore
3444
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Guarnizione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. filo incandescente: 650 °C.
Un prodotto SIDE SPA
Scopri la serie SIDE SPA


