SIDE SPA - SDE320000 SCATOLA DA IMMURARE NE - 320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Larghezza di montaggio - 85 mm
Lunghezza di montaggio - 355 mm
Altezza/Profondità di inserimento - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309756
Codice prodotto
SDE320000
Cod. produttore
320000
Produttore
SDE
Applicazione:
Parete forata
Larghezza di montaggio:
85 mm
Lunghezza di montaggio:
355 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
75 mm
Scatola da immumare. 355x85 mm.


