SIDE SPA - SDE3079 GRIGLIA ALVEOLARE DIAM.54.MM NE - 3079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Acciaio inox
Materiale - Acciaio
Uscita della luce - Diretto
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304683
Codice prodotto
SDE3079
Cod. produttore
3079
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio
Uscita della luce:
Diretto
Accessori già montati - griglia alveolare.


