pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3079-2 SCHERMO ASIMMETRICO CON VETRO PRISMATICO - 3079-2

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE3079-2 SCHERMO ASIMMETRICO CON VETRO PRISMATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532306670

Codice prodotto

SDE3079-2

Cod. produttore

3079-2

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Colore:

Nero

Schermo asimmetrico con vetro prismatico. Colore Nero.