pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3079-1 SCHERMO ASIMMETRICO CON VETRO PRISMATICO - 3079-1

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE3079-1 SCHERMO ASIMMETRICO CON VETRO PRISMATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Vetro

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532304690

Codice prodotto

SDE3079-1

Cod. produttore

3079-1

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Bianco

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Diretto

Trama perforata:

no

Schermo asimmetrico con vetro prismatico. Bianco.