pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2929C-LBC-S TOR 15 DIAM.156MM 35W 4287LM 3000K IP20/ - 2929C-LBC-S

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532313678

Codice prodotto

SDE2929C-LBC-S

Cod. produttore

2929C-LBC-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

170 mm

Adatto per potenza lampada:

26...26 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2970...0 lm

Altezza di installazione:

140...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 10 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,450 kg. grado IP: 20/44. grado IP parte incassata: 20. grado IP vano ottico: 44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 26 W. flusso lampada: 2970 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM.