pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2929C-FM-FL TOR 15 FOOD DIAM.156MM 27W 1599LM IP20/4 - 2929C-FM-FL

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 27 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

658 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532334499

Codice prodotto

SDE2929C-FM-FL

Cod. produttore

2929C-FM-FL

Produttore

SDE

Potenza totale:

27 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

170 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2955...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

Altezza di installazione:

140...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

TOR 15 MCL ORIENTABILE FOOD - Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. Vetro temprato chiaro. Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc . Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe II. Peso: 1,450 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 44. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 27 W. Flusso apparecchio: 1591.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3SDCM . LAMPADA: 1 x LED 24 W 1895 lm.