pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2881-LBN-P SWING 10 DIAM.95MM 19.7W 2491LM 4000K IP - 2881-LBN-P

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532378493

Codice prodotto

SDE2881-LBN-P

Cod. produttore

2881-LBN-P

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

20 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

110 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

203.1 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Diffusore luce:

Riflettore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

173...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2495...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

SWING 10 PLAFONE. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo apparecchio in estruso di alluminio, anello di finitura in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 7. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 40°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,500 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 40. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 20 W. Flusso apparecchio: 2434.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: >80. Costanza cromarica: 3 SDCM . LAMPADA: 1 x LED 17 W 2945 lm .