pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2868-LBC SINDI 60 54X54MM 7W 365LM 3000K IP54 BR - 2868-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6.9 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017532367404

Codice prodotto

SDE2868-LBC

Cod. produttore

2868-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6.9 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

62 mm

Adatto per potenza lampada:

6.9...6.9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

62 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

890...0 lm

Corrente nominale:

200...200 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 54 x 54 mm. Spessore controsoffitto: 1-20 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB- 47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 6.9 W. 890 lm.