pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2860-LBN SINDI 100 93X93MM 11.5W 1348LM 4000K IP5 - 2860-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532351021

Codice prodotto

SDE2860-LBN

Cod. produttore

2860-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

2 mm

Adatto per potenza lampada:

11.5...11.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

102 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

102 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

lunghezza di installazione:

93...0 mm

Built-in larghezza:

93...0 mm

Altezza di installazione:

82...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Faretto a LED da soffitto ad incasso quadro, per interni, con lampada inclusa. Foro di incasso 93 x 93 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveridi poliestere. Colore: Bianco. Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente. COB LED 11.5W 1950 lm 4000K CRI >80.