pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2826-JLBC-25 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1310LM 3000K - 2826-JLBC-25

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532307981

Codice prodotto

SDE2826-JLBC-25

Cod. produttore

2826-JLBC-25

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità:

2.5 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Altezza di installazione:

93...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: nero. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente . Lampada LED 10W 1200lm 3000K.