SIDE SPA - SDE26401 BINARIO 230V INCASSO L.4000MM BI 16A - 26401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380...380 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 4000 mm
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8017522022191
Codice prodotto
SDE26401
Cod. produttore
26401
Produttore
SDE
Tensione nominale:
380...380 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
4000 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
59 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
44 mm
installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


