pagina iniziale

SIDE SPA - SDE26101 BINARIO 230V INCASSO L.1000MM BI 16A - 26101

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532251383

Codice prodotto

SDE26101

Cod. produttore

26101

Produttore

SDE

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

40 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

44 mm

Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un profilo in alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere tagliato sul postodi lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare o piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio. Se vengono utilizzate le testate di chiusura a incasso è necessario accorciare i conduttori di rame e ilprofilo in plastica di una lunghezza pari allo spessore delle testate stesse. Dimensione: 1mt. Colore: Bianco.