SIDE SPA - SDE25401 BINARIO 230V PLAFONE L.4000MM BR - 25401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 380...380 V
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522021071
Codice prodotto
SDE25401
Cod. produttore
25401
Produttore
SDE
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
380...380 V
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Piegabile:
no
Lunghezza:
4000 mm
Larghezza:
36 mm
Altezza:
32 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione