pagina iniziale

SIDE SPA - SDE25201 BINARIO 230V PLAFONE L.2000MM BR - 25201

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE25201 BINARIO 230V PLAFONE L.2000MM BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 380...380 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522021019

Codice prodotto

SDE25201

Cod. produttore

25201

Produttore

SDE

Tensione nominale:

380...380 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

32 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

installazione: Fissaggio a Plafone,corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio,verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche, colore: Bianco,tensione: 380V 16A,classe isolamento: Classe 1,peso: 2,500 kg,grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C,note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA