pagina iniziale

SIDE SPA - SDE25103 BINARIO 230V PLAFONE L.1000MM GR - 25103

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Tensione nominale - 380...380 V

  • Forma - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522020906

Codice prodotto

SDE25103

Cod. produttore

25103

Produttore

SDE

Numero di gruppi/fasi:

3

Tensione nominale:

380...380 V

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Piegabile:

no

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

36 mm

Altezza:

32 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,250 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.