pagina iniziale

SIDE SPA - SDE173 ROSONE CON FUNE DI ACCIAIO BI - 173

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE173 ROSONE CON FUNE DI ACCIAIO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522010976

Codice prodotto

SDE173

Cod. produttore

173

Produttore

SDE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

installazione: Fissaggio a Plafone. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. colore: Bianco. equipaggiamento: Rosone in materiale termoplastico. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. filo incandescente: 850 °C