SIDE SPA - SDE120 GHIERA PER APPLICAZIONE A PLAFONE BI - 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017522005149
Codice prodotto
SDE120
Cod. produttore
120
Produttore
SDE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. filo incandescente: 850 °C.


