pagina iniziale

SIDE SPA - SDE0024COB SHELF DIAM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 OR - 0024COB

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Oro

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532265052

Codice prodotto

SDE0024COB

Cod. produttore

0024COB

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

67 mm

Adatto per potenza lampada:

3.5...3.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Colore del riflettore:

Oro

Altezza di installazione:

18...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Oro. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,070 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA