pagina iniziale

SIDE SPA - SDE0023COB-54 SHELF DIAM.58MM IP54 3.5W 346LM 3000K IP - 0023COB-54

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532281847

Codice prodotto

SDE0023COB-54

Cod. produttore

0023COB-54

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

67 mm

Altezza/profondità:

4 mm

Adatto per potenza lampada:

3.5...3.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Altezza di installazione:

18...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm.. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Cromatura (bagno di cromo). Colore: Cromo. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 45 gradi.