SIDE SPA - SDE0021COB SHELF DIM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 BI - 0021COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8017532265021
Codice prodotto
SDE0021COB
Cod. produttore
0021COB
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3.5...3.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
285...0 lm
Altezza/profondità:
4 mm
Diametro esterno:
67 mm
Altezza di installazione:
18...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no