pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN91303069 LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI - 91303069

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN91303069 LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1100 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077857958

Codice prodotto

TDN91303069

Cod. produttore

91303069

Produttore

SOL

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1100 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Alluminio

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Con sensore di movimento:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

15 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI. 12W. 800 lm