pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN90100451 LED LE1100 PM 5L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90100451

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN90100451 LED LE1100 PM 5L10-1 24V/100MA 90F8QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076685927

Codice prodotto

TDN90100451

Cod. produttore

90100451

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1100 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

18 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza/profondità:

15 mm

Corrente nominale:

100...100 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

790...0 lm

LED LE1100 PM 5L10-1 24V/100mA 90F8QY - Reglette per carne fresca e confezionata. LED 12W 790lm/m 5000K CRI 90 100mA 24V. Dimensione: 1100 x 18 x 15 mm.