pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN90100430 LED LE900 NW 4L10-1 24V/80MA 90F8QY - 90100430

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN90100430 LED LE900 NW 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071202518

Codice prodotto

TDN90100430

Cod. produttore

90100430

Produttore

SOL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

900 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Adatto per potenza lampada:

7.7...7.7 W

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

15 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Reglette LED. 7,7W. 4000K. 650 lm. CRI90