pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800534 EM R2A BASIC NM 111 2W - 89800534

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210632261

Codice prodotto

TDN89800534

Cod. produttore

89800534

Produttore

SOL

EM R2A BASIC NM 111 2W - Modulo LED per luce di emergenza, installazione diretta in soffitti. Set completo di elettronica, modulo LED, dissipatore, ottica e accumulatore. Contiene ottica multi-lenti click-in per illuminazione antipanico, di vie di fuga epresidi. Funzione luce di emergenza per test manuale. Foro soffitto ridotto, 40 – 43 mm di diametro, 80 mm di altezza. Potenza d'uscita 0,75 – 1,50 W. Consumi minimi in standby. Varianti per circuito permanente e in emergenza. Plug-in accumulatore litio-ferro-fosfato con pressacavi. 5 anni di garanzia sull'elettronica (driver LED). 3 anni di garanzia sugli accumulatori. Modalità di funzionamento circuito in emergenza 1h. LED 1.5W 6500K CRI >80.