pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800269 LED EM GREEN 1000MM CON - 89800269

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89800269 LED EM GREEN 1000MM CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Verde

  • Forma della lampada - Altro

  • Lunghezza totale - 1000 mm

  • Alogeno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210477787

Codice prodotto

TDN89800269

Cod. produttore

89800269

Produttore

SOL

Tecnologia:

LED

Colore:

Verde

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza totale:

1000 mm

Alogeno:

no

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

LED EM green, 1.0 m CON.