pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800090 ACCU - NICD 5C 55 (3 CELL+ 2 CELL STICK) - 89800090

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89800090 ACCU - NICD 5C 55 (3 CELL+ 2 CELL STICK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 1.2...1.2 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210400648

Codice prodotto

TDN89800090

Cod. produttore

89800090

Produttore

SOL

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

1.2...1.2 V

Accumulatori NiCd 1,6 – 4,5 Ah - Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pieno carico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplice con spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusura assemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. Tensione di ogni singola cella della batteria 1,2 V.