pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89603236 LLE 24X280MM 2000LM 830 HV ADV5 - 89603236

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89603236 LLE 24X280MM 2000LM 830 HV ADV5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 17...17 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210670041

Codice prodotto

TDN89603236

Cod. produttore

89603236

Produttore

SOL

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

17...17 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Forma:

Rettangolare

Tensione della lampada:

220...240 V

Necessario dispositivo di comando esterno:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Larghezza:

24 mm

Corrente d’esercizio:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP00

Lunghezza:

280 mm

Adatto per l'illuminazione generale:

Modulo LLE 24mm 2000lm HV ADV5. 17W. 3000K. cRi80