pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD - 89603177

SICOM
copiacopia
SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 4000...4000 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Freddo >5300 K

  • Temperatura di colore correlata - 6500...0 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210667577

Codice prodotto

TDN89603177

Cod. produttore

89603177

Produttore

SOL

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

4000...4000 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Temperatura di colore correlata:

6500...0 K

Tensione d'esercizio:

220...240 V

Forma:

Rettangolare

Massima tensione di lavoro:

410...570 V

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Unita' di alimentazione esterna:

no

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Larghezza:

6.5 mm

Corrente d'esercizio:

500...800 mA

Grado di protezione (IP):

IP00

Altezza:

1.5 mm

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

80000 h

Moduli RLE advanced. 120°. 6500 K. 190 lm/W. 4x16W. 4000 lm.